曜日別特売
4×6 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂 41456956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂 41456956
4×6 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂 41456956

エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ0.7
内容量1個注文コード41456956品番4×6
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM4長さ(mm)6ねじピッチ0.7寸法D(Φmm)1.5寸法B(mm)3種別全ねじ材質/仕上SUS316L寸法C(mm)4頭部形状六角穴付き寸法A(Φmm)7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41457071
2021-07-11
用途: ブレーキレバー取り付け
製造業

キャップスクリュー穴にブレーキワイヤーを通す予定で購入。ぴったりでした。
アイデア次第でとても便利なキャップスクリューですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする