大阪魂
サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41457482
品番
M3-9.5
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質(本体)
デルリン500
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
4.5
寸法D(Φmm)
9.5
取付部
圧入形
寸法do(Φmm)
8.3