大阪魂
サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41457516
品番
M6-19
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質(本体)
デルリン500
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
7.5
寸法D(Φmm)
19
取付部
圧入形
寸法do(Φmm)
13