※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8-26 サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品) 大阪魂 41457534 M8-26 サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品) 大阪魂 41457534

サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41457534 品番 M8-26
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
ねじの呼びM8 材質(本体)デルリン500 種類丸形 ねじピッチ(mm)1.25 寸法H(mm)9.8 寸法D(Φmm)26 取付部圧入形 寸法do(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする