ショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さl(mm)25 注文コード41457701 品番6×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は長さlなど57種類から選べます 他の種類を見る
ねじ長さ(mm)9.5 ねじ径M5 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M5×0.8 材質 長さl(mm)25 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)4.5 寸法d(mm)5.99 呼びM6 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)10 表面処理黒色酸化皮膜 寸法B(mm)3.066 頭部形状ショルダーボルト 寸法m(mm)(最小)2.4 寸法da(mm)(最大)6.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41458085
2024-06-24
用途:
サイズが豊富
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊ボルトを製作してもらうと
納期もかかるし高価になります
サイズが豊富なので助かります

対象商品:
41457717
2019-08-02
用途:
キャリアバッグの車輪の軸として
製造業

息子のキャリアバッグが壊れてしまったので、オーエッチ工業製のベステックスゴム車輪40ミリとともに購入しました。ナットは付属していないので近所のホームセンターで脱落防止機能つきのM5ナットを購入しました。少し柔らかい素材の車軸受けだったので、長さの選定は迷いましたが、30oのがピッタリでした。とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41457787
2019-07-10
用途:
有りそうで無い商品なので非常に助かります。
個人のお客様

ショルダーボルトは様々な使用方法が有ります。
ゴムのパッキンで押さえているカバーを止める際に
普通のボルトでは幾らでも締めればテンションが
掛かってしまうのでゴムパッキンを押し潰してしまう
所をショルダーボルトとワッシャーで絶妙な閉め具合
を実現する。こんな使い方で色々な基本長の選べる
モノタロウさんにいつも感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
41457717
2018-10-11
用途:
オリジナルなキャスター制作

注文コード 09239036の車輪の軸として使用。軸とピッタリで軽やかに回り、オリジナルキャスターができました。

1人が参考にしています
対象商品:
41458033
2018-11-16
用途:
アイドラーシャフトとして利用している
電気・ガス・熱供給・水道業

胴部の仕上げと精度が良いのとサイズの種類が揃っている

対象商品:
41458015
2018-05-05
用途:
自転車の車輪の振れ取り台の改造

自転車の振れ取り台のφ10穴に、ダイヤルゲージのマグネットベースのアームを
クランプするために使用しました。ショルダ部分がφ13でなくφ12の品物で
バラ売りしているものを探していたのでぴったりです。
各部の精度や表面処理には満足しています。

対象商品:
41457857
2017-12-27
用途:
カートのナックル用
自動車・二輪車・自転車関連業

素材の剛性と精度気に入りました。
カート用のm8×90に相当するサイズのボルトです。
ナットはm6が必要になります。

対象商品:
41458033
2017-03-15
用途:
運搬台修理
株式会社シンメイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

展開図 I の長さって表記ないんですかね?
それとも〔ネジの長さ〕がそうなんですか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする