8×30 ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所 41458331

8×30 ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所 41458331
8×30 ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所 41458331

ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びM8
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M6×1.0
長さ(mm)30
内容量1個注文コード41458331品番8×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
呼びM8長さ(mm)30寸法d(mm)8寸法D(mm)13寸法B(mm)5.085寸法m(mm)(最小)3寸法S(mm)11寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M6×1.0材質ねじピッチ1寸法H(mm)6表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41458277
2024-08-26
用途: M6を無印の初代キャリーケースの車輪の修理に
金融・保険業

初代のシングルキャスターの無印良品のキャリーケースの車輪が壊れてしまい、修理は高額なので自分で直しました。こればぴったりでした。

対象商品 : 41458261
2023-10-08
用途: スーツケースのゴム輪固定に

愛用のスーツケースのゴム輪が摩耗してきたので、交換用に購入しました。中間部は引っかかりも無くスムーズに動作しています。

対象商品 : 41458286
2020-04-16
用途: トランクケースのキャスターに
その他業種

車輪も買ったが、穴をジャストにするのが、成功の秘訣だった。

対象商品 : 41458356
2017-09-18
用途: キャスター車輪交換
ハローサービス

キャスターの車輪が割れたので交換しょうと見たら、センターピンがリベット様にかしめてあり再利用できないタイプでした。
ドリルで削って外し、ショルダーボルトにて車輪交換できました。セット交換の半値に満たない額で交換でき満足です。不満は、ネジが11㎜あり(7㎜あれば良い)切断しなければ飛びでて引っかかる恐れがあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
1が参考にしています
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする