指紋認証式USBメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41459907 品番UDUFPSL-128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パスワードの入力が不要な指紋認証でアクセスのロックと解除ができるセキュリティUSBメモリです。
登録者が指紋認証をしない限りUSBドライブへのアクセス自体ができない為、
重要なデータを守るセキュリティドライブとしてご利用いただけます。
本商品にはセキュリティパーティションのみが搭載されており、
パーティションへのアクセス権自体をロックするため、厳重なセキュリティを実現します。
指紋平均認識時間約0.1秒。
パスワードを入力するよりも素早く使用し始める事が可能です。
USBフラッシュに内包された付属のアプリケーションを使用することで最大10パターンの指紋を登録可能。

容量(GB)128 インターフェースUSB3.0 仕様(平均認識時間)0.1秒以下、(指紋登録数)最大10枚、(本人拒否率)1%以下、(他人受入率)0.001%以下、(その他)ESD静電気放電・サージ保護回路 寸法(mm)66×20×6.5 本体質量(g)29 対応OSWindows XP/7/8/10、Linux・Mac Os・Android(設定ソフトウェアは非対応) センサー寸法(mm)9×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする