曜日別特売
12×20 ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41460544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×20 ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41460544
12×20 ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41460544

ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)20
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード41460544品番12×20
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
種別全ねじねじの呼びM12材質SCM435長さ(mm)20ねじピッチ1.75寸法t(mm)(最小)5寸法S(mm)8寸法D(mm)16表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ローヘッド寸法K(mm)7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-04-29
用途: 部品取付時
製造業

他では中々無いサイズ(ヘッドが極めて小さく低い)で重宝します。もう少し安価だと多用できるのですが、、
特に問題はありませんが黒い色が手に着く時があります。

対象商品 : 41460553
2016-05-11
用途: 機械メンテナンス
製造業

硬度は十分に有り。
前回よりヘッドのRが小さくなっている。
美観良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする