※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41460605
品番
PT1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
呼び
PT1/2
山数
14
寸法l(mm)
25
材質
圧造用炭素鋼
寸法d(mm)
20.955
寸法a(mm)
8.16
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
(最小)17.2
寸法d2(mm)
19.793
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
(最小)7.5
寸法n(mm)
15