※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT3/4 四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼) 日産ネジ 41460614 PT3/4 四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼) 日産ネジ 41460614

四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41460614 品番 PT3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
呼びPT3/4 山数14 寸法l(mm)29 材質圧造用炭素鋼 寸法d(mm)26.441 寸法a(mm)9.53 寸法B(mm)17 寸法C(mm)(最小)22.0 寸法d2(mm)25.279 寸法K(mm)1.9 寸法m(mm)(最小)8.0 寸法n(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41460587
2013-07-27
用途:
コンバインなどの修理用
農・林・水産業

コンバインのトラックローラのプラグが数個壊れたので補修にたすかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4761:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする