※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付テーパねじプラグSH型 (鉄/黒染め)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41460641
品番
R1/4-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び
R1/4
山数
19
寸法l(mm)
20
材質
鉄
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
9
寸法m(mm)
8
寸法n(mm)
12