※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R3/8-19 四角頭付テーパねじプラグSH型 (鉄/黒染め) 日産ネジ 41460657 R3/8-19 四角頭付テーパねじプラグSH型 (鉄/黒染め) 日産ネジ 41460657

四角頭付テーパねじプラグSH型 (鉄/黒染め)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41460657 品番 R3/8-19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
呼びR3/8 山数19 寸法l(mm)22 材質 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法m(mm)9 寸法n(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2926:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする