※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の プラグ・止め輪・ピン
互省製作所の プラグ・キャップ
互省製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
山数
28
寸法t(mm)
(最小)3
注文コード
41460693
品番
1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
山数・寸法t
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
R1/8
山数
28
長さL(mm)
7
材質
SUS316L
寸法d(mm)
9.728
寸法t(mm)
(最小)3
寸法S(mm)
5
寸法E(mm)
(最小)1.5
寸法b(mm)
0.45
寸法d2(mm)
9.147
寸法K(mm)
1