※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の プラグ・止め輪・ピン
互省製作所の プラグ・キャップ
互省製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
山数
19
寸法t(mm)
(最小)4.5
注文コード
41460702
品番
1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
山数・寸法t
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
R1/4
山数
19
長さL(mm)
9
材質
SUS316L
寸法d(mm)
13.157
寸法t(mm)
(最小)4.5
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
(最小)1.5
寸法b(mm)
0.7
寸法d2(mm)
12.301
寸法K(mm)
1.4