互省製作所
互省製作所の プラグ・止め輪・ピン
互省製作所の プラグ・キャップ
互省製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
R3/8
注文コード
41460711
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
R3/8
山数
19
長さL(mm)
10
材質
SUS316L
寸法d(mm)
16.662
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
8
寸法E(mm)
(最小)1.5
寸法b(mm)
0.7
寸法d2(mm)
15.806
寸法K(mm)
1.4