GPF1/8 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPF1/8 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460727
GPF1/8 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460727

六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びGPF1/8
内容量1個注文コード41460727品番GPF1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
ねじの呼びGPF1/8山数28寸法l(mm)8材質S45C寸法t(mm)2寸法D(mm)15表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法N(mm)2.1寸法m(mm)3.5OリングP8寸法d0(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41460736
2022-11-26
用途: バックホーの修理
農・林・水産業

バックホーの走行減速機オイル交換時に六角穴が舐めたため購入。
モノタロウにはこういった特殊な部品が有るのでいつも助かっている。納期も早く、ホームセンターや専門店を探し回る手間を考えると、モノタロウはすごく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする