※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPF1" 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460772 GPF1" 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460772

六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41460772 品番 GPF1"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじの呼びGPF1 山数11 寸法l(mm)20 材質S45C 寸法t(mm)4 寸法D(mm)41 表面処理黒染め 寸法B(mm)17 寸法N(mm)3.6 寸法m(mm)9 OリングP29 寸法d0(mm)29.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41460736
2022-11-26
用途:
バックホーの修理
農・林・水産業

バックホーの走行減速機オイル交換時に六角穴が舐めたため購入。
モノタロウにはこういった特殊な部品が有るのでいつも助かっている。納期も早く、ホームセンターや専門店を探し回る手間を考えると、モノタロウはすごく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする