※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の プラグ・止め輪・ピン
互省製作所の プラグ・キャップ
互省製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41460833
品番
JOHS3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
19
寸法l(mm)
12
材質
S45C
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
24
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
8
寸法N(mm)
2.5
寸法m(mm)
5
Oリング
P14
ねじの形式
JOHS
寸法d0(mm)
14.2