※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM1/2 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所 41460912 GM1/2 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所 41460912

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41460912 品番 GM1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。

ねじの呼びG1/2 山数14 寸法l(mm)12 材質S45C 寸法a(mm)0.9 寸法D(mm)20.96 寸法E(mm)(最小)1.5 表面処理黒色酸化皮膜 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)19.793 寸法d2(mm)17.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)(最大)7、(最大)6.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41460885
2020-12-07
用途:
機械のメンテナンス時に使用
日鉄環境エネルギーソリューション株式会社 様

めねじによるのかもしれないが、完全に沈みきっていない。

対象商品:
41460921
2018-11-19
用途:
燃料タンクのドレンプラグ
サービス業

筐体の面内に収まるので非常に便利です。又少数から購入できるので有りがたいです

対象商品:
41460885
2018-12-21
用途:
機械修理

純正品のプラグよりも全長が若干短いが使用には問題なく、価格も安いです。

対象商品:
41460894
2017-05-31
用途:
メクラにつかいました

品質がしっかりしており、取り付けに困ることはなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4197:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする