PT1/2 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜) 日産ネジ 41461016 PT1/2 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜) 日産ネジ 41461016

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41461016 品番 PT1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
呼びPT1/2 山数14 長さL(mm)12 材質圧造用炭素鋼 寸法d(mm)20.955 寸法t(mm)(最小)6 寸法S(mm)10 寸法E(mm)(最小)2 表面処理黒色酸化皮膜 寸法b(mm)0.9 寸法d2(mm)19.793 寸法K(mm)1.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
作業
株式会社福祉らぽーる 様

サイズ、形状等の種類も様々あり、現在と同サイズを探しやすく助かりました。使用に特に問題なく品質も十分です。

2024-10-08
用途:
社外品のオイルフィルターサンドブロックの穴塞ぎに使用
その他業種

PTネジがリアル店舗でもほとんど売ってなく、モノタロウで見つけ購入しました。

対象商品:
41460982
2022-04-08
用途:
センサーのメクラ
製造業

センサーが付いていた部分のメクラに使用しました。
取り付けに関しては漏れもなく、特に不具合はありませんでした。
お値段も手頃で良いと思います。

対象商品:
41460982
2021-04-02
用途:
エアコンプレッサータンクのメクラプラグとして使用
ヤマモト 様 (サービス業)

商品の品質には満足しています。何よりも当地で購入するより安価なのでとても助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
41461016
2020-01-23
用途:
不要蛇口の止水

これまでレンチ締めタイプの栓を用いていたが、突出が気になるのでこの沈みタイプのプラグに変えた。見事に突出がなくなり満足している。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
41461007
2018-11-11
用途:
油圧機器の盲プラグに使用
オーエス油圧 様

安価で品質面でも安定しており、信頼出来るのでリピート購入しました

対象商品:
41460973
2019-04-10
用途:
タップ加工後確認用

タップ加工後の確認用で購入したので実際の用途には使用しておりません。
Rcネジはお客様によって見解が違い、ネジゲージ基準ではなくネジの頭が
出っ張らないことを希望するお客様がいるためどうしても確認用ネジが必要に
なってしまいます。

3人が参考にしています
対象商品:
41460982
2016-08-31
用途:
配管継手取外し時の塞ぎ

確実に出っ張ることなく塞げました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3715:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする