5×8 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461411

六角穴付ボタンボルト (SUS316L)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)8
ねじピッチ0.8
内容量1パック(2個)注文コード41461411品番5×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM5長さ(mm)8材質/仕上SUS316Lねじピッチ0.8寸法t(mm)2.4寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)3寸法E(mm)3.6頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)3.4寸法da(mm)(最大)5.7寸法R1(mm)3穴の形状六角穴寸法dk(mm)9.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41461542
2025-06-12
用途: バイク補修
サービス業

バイクの代替補修用に購入しました。
コスパ、クオリティが高い部品で、満足しています。

対象商品 : 41461305
2022-06-27
用途: 折りたたみ自転車ダホンの修理
MIEMASA KAWAII STORE

ダホンのハンドルポストの取り付け部分のネジが傷んでいたので交換しました。このような需要の少ないサイズを少量から販売してくれてありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41461533
2018-05-01
用途: トラックの仮装

商品と写真が違うので、商品の販売としては誤解を招き不利でもったいないと思います。『商品レビュー』の時の写真は有ってますが??商品は非常に良いです!!

3が参考にしています
対象商品 : 41461436
2017-11-19
用途: 自転車のボルト

錆びついたボルトを交換しました。ステンレスになったので、以後の錆発生も抑制されるとおもいます。六角穴のボルトは、ナメ難く少し高級感あります。

対象商品 : 41461481
2017-06-28
用途: オートバイの各部

純正の鉄製ボルトはすぐに錆びてしまうが、錆びないので見た目の良さを維持できるし、少量から購入できるので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3694:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする