Keiden(ケイデン)
Keiden(ケイデン)の 南京錠・鍵
Keiden(ケイデン)の キーボックス錠
カギ番人 プッシュ式扉付型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41461955
品番
PS6-1
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。
必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。
扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。
ロック
プッシュ式
用途
カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管に
付属品
ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー
仕様
フタ落下防止ワイヤー付
厚さ(mm)
(扉固定金具)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×53×105
ボタン数
10
適合扉厚(mm)
22〜45
RoHS指令(10物質対応)
対応