ケーブルグランド Mネジ

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41462129 品番 -
販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、
シール/NBR
O-Ring/EPDM
適合電線径(Φmm)3〜6.5 取付穴径12.2 ねじの呼びM12×1.5 用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 適合板厚(mm)3 保護等級IP68
注意
※用途以外でご使用にならないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:3342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
防犯カメラ中継ボックスのケーブル固定
自動車・二輪車・自転車関連業

防水性も兼ねてケーブルの固定に使いました。問題なく使えていますが、締めるときはスムーズ、緩めるにはかなりきつく、力が要ります。コードの長さはしっかり考えて取付けると良いですね。

対象商品:
41462174
2025-02-09
用途:
ボックスからVCC1.25×3cを配線するのに使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

可搬型ボックスからVCC1.25×3cケーブルをボックス外に配線するのに使用しました。
防水性も、ケーブルを引っ張っても抜けない、固定性も良好です。やってはいけませんがケーブルを引っ張りボックスを持ち上げてもビクともしないのは流石です。

2025-02-05
用途:
制御盤設置工事
有限会社 斎藤電気工事 様

他社同種のものと比較しても謙遜なく使え、コスパがよいのでいつも購入しています。

2024-12-10
用途:
機械に組込み
製造業

ネジの部分を締めこんでいくと、ケーブルが動かなくなりほこりも入らないような作りです。

対象商品:
41462165
2024-07-17
用途:
ヨーロッパ規格の機器の電源線、制御線の接続
光進産業 様 (建設業・工事業)

グランドフォスのポンプの電源接続箱にM25ネジが切ってあり購入。どうしても必要になるのは年1回程度なのですがとりあえずそろえました。
耐久性その他は不明。さわった感じは、概ね良好。

対象商品:
41462147
2024-07-19
用途:
研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。防滴で取り付けが簡単にできる。

対象商品:
41462174
2023-11-17
用途:
制御盤からケーブルを引き出す時に使用
製造業

同種のものと謙遜なく使えて、またコストも本製品の方がよいのでいつも部品選定して購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41462129
2024-02-12
用途:
商品のコード出口に採用

しっかりした商品です。価格が安いので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする