曜日別特売
2×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂 41462942

2×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂 41462942
2×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂 41462942

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM2
長さL(mm)12
12
3
5
4
16
6
10
8
15
18
45
75
100
40
50
20
14
25
30
35
22
55
60
65
70
80
90
85
ねじピッチ0.4
内容量1パック(3個)注文コード41462942品番2×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2ねじピッチ0.4種別全ねじ寸法t(mm)1材質/仕上SUS316L長さL(mm)12寸法r(mm)0.1寸法S(mm)1.5寸法e(mm)1.733頭部形状六角穴付き寸法K(mm)2寸法da(mm)2.6寸法v(mm)0.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)3.8寸法ds(mm)2ねじ長さb(mm)-ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 船舶用に部品の一部として
教育・研究機関

迅速なご対応ありがとうございます。また、資材検索場所までご開示ありがとうございました。直ぐに適応部品が見つかりました。こんな小さな部品にも316Lの素材が使われているのは知りませんでした。これからも多いに活用したいと思います。

1が参考にしています
2025-11-02
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て、大変に便利でした。

対象商品 : 41463992
2024-04-08
用途: バイクのメンテナンス

ホームセンターで入手できる製品はサイズの種類が少なく不満でした。
こちらでは沢山のサイズがあるので大変満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 41463502
2024-05-28
用途: 灯油タンクの燃料計の修理
建設業・工事業

屋外の灯油タンクの燃料計のネジが錆びて固着してしまったのでステンレスのボルトに交換。あとは、錆びずに何年持つか観察したいと思います。

対象商品 : 41463922
2024-04-23
用途: アイロン台のネジの付け替え
製造業

とても収まり良く、最高でした。
大阪魂という社名も最高です!

対象商品 : 41462897
2023-08-27
用途: 装置の組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 41462906
2023-01-27
用途: ベイトリールのプラスネジの置換え
製造業

メンテナンスしやすくなりました。錆にも強そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 41463746
2022-10-11
用途: 自作機械の部品固定

SUS316Lでなくてもよかったが、少量パックでステンレスの選べるネジがが無かった。数量の少ないパックは使い勝手が良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする