P5-20WS-N 接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON) 東京流機工業 41466015 P5-20WS-N 接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON) 東京流機工業 41466015

接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41466015 品番 P5-20WS-N
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(B接、フロートが下がってON)

測定流体水用 流量レンジ(L/min)2〜20 材質接続部/SCS13 、テーパ管/ 硬質ガラス、フロート/SUS304 、パッキン/NBR 全長(mm)150 接続部のサイズRc1/2 質量(g)650 コード長さ(m)1 精度(%)±2F.S(計測ポイント) コード2線式 最大使用圧力(MPa)0.7 接点方式リードスイッチ(自己保持)、B接点 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上 接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA 耐電圧(V)接地:AC1500/1分
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする