測定流体水用
流量レンジ(L/min)2〜20
材質接続部/SCS13 、テーパ管/ 硬質ガラス、フロート/SUS304 、パッキン/NBR
全長(mm)150
接続部のサイズRc1/2
質量(g)650
コード長さ(m)1
精度(%)±2F.S(計測ポイント)
コード2線式
最大使用圧力(MPa)0.7
接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点
最高使用温度(℃)80
流れ方向下→上
接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA
耐電圧(V)接地:AC1500/1分