測定流体水用
流量レンジ(L/min)5〜50
仕様●接点付(上がってON)
材質テーパー管:硬質ガラス
全長(mm)150
質量(kg)およそ0.6
接続部のサイズRc1/2
材質(本体)SCS13
質量(g)650
種類P5-S型
最大流量(L/min)50
接続口径(Rc)1/2B
コード長さ(m)1
目盛範囲10:1
材質(ケース)AC2B
精度(%)±2F.S.
コード2線式
最大使用圧力(MPa)0.7
接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点
最高使用温度(℃)80
材質(ストッパー)SUS304
適合流体水用
材質(パッキン)NBR
流れ方向下→上
材質(フロート)SUS304
接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA
耐電圧(V/min)接地:AC1500
耐電圧(V)接地:AC1500/1分