測定流体空気用
流量レンジ(L/min)2〜20 N(0.101MPa(A) 20℃)
材質接続部/SUS304 、テーパ管/ 硬質ガラス、フロート/AL、パッキン/NBR
接続口径Rc1/4(めねじ)
全長(mm)150
接続部のサイズRc1/4
質量(g)270
最大流量(L/min)20N
精度(%)±2F.S.
最大使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)80
適合流体空気用
材質(パッキン)NBR
面間寸法(mm)150
材質(接液部)SUS304
流れ方向下→上
材質(フロート)アルミニウム
最高使用圧力(MPaG)0.7