FLO-I-18P-W-05-PVC-P1 流量計 水用 ガラス管式 東京流機工業 41466243 FLO-I-18P-W-05-PVC-P1 流量計 水用 ガラス管式 東京流機工業 41466243

流量計 水用 ガラス管式

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41466243 品番 FLO-I-18P-W-05-PVC-P1
参考基準価格(税別)¥155,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。

仕様
●目盛基準→フロート:SUS304他
WATER、20℃、max0.5MPa(G)
密度=1.0g/cm3、粘度=1cPを標準としています。
測定流体水用 流量レンジ(L/min)5〜50 材質テーパー管:硬質ガラス 全長(mm)270 接続部のサイズRc1B(25A) 質量(g)2200 接続口径Rc1 接続ねじ込み 精度(%)±2F.S.(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 全長L1(mm)270 最高使用温度(℃)50 適合流体水用 材質(パッキン)NBR 材質(接液部)PVC 流れ方向下→上 材質(フロート)SUS304 最高使用圧力(MPaG)0.5
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする