流量範囲(L/min)15〜80
接続部のサイズ寸法A:JIS 10K 25A(フランジ挟み込み式)
寸法H(mm)240
寸法G(mm)70
流れ方向右→左
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)
材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC
接点数1
流体水(WATER)
寸法L(mm)190
使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0(G)
温度範囲(℃)0〜100(結露・結霜条件下不可)
寸法B(mm)140
精度(%)±2F.S.
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)
接点方式マイクロスイッチ C接点
絶縁耐圧AC1500V/1分間
抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
面間寸法(mm)80±1
接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
試験耐圧力(Mpa)1.5(G)
最大差圧(MPa)0.05