ODM-300-M-SDR-10K-65A-500L/min-SUS304-9 1接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業 41466575 ODM-300-M-SDR-10K-65A-500L/min-SUS304-9 1接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業 41466575 ODM-300-M-SDR-10K-65A-500L/min-SUS304-9 1接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業 41466575 ODM-300-M-SDR-10K-65A-500L/min-SUS304-9 1接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業 41466575

1接点付流量計(差圧式) 水用

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量範囲(L/min)100〜500 流れ方向下→上 注文コード41466575 品番ODM-300-M-SDR-10K-65A-500L/min-SUS304-9
参考基準価格(税別)¥309,100 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は流量範囲・流れ方向など27種類から選べます 他の種類を見る

差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。

流量範囲(L/min)100〜500 接続部のサイズ寸法A:JIS 10K 65A(フランジ挟み込み式) 寸法H(mm)230 寸法G(mm)120 流れ方向下→上 用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可) 材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC 接点数1 流体水(WATER) 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0(G) 温度範囲(℃)0〜100(結露・結霜条件下不可) 寸法D(mm)260 寸法C(mm)285 精度(%)±2F.S 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間) 接点方式マイクロスイッチ C接点 絶縁耐圧AC1500V/1分間 抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 面間寸法(mm)80±1 接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 試験耐圧力(Mpa)1.5(G) 最大差圧(MPa)0.05
注意
※差圧式流量計前後の配管には直管部が必要です。入口側:内径の10倍以上、出口側:内径の5倍以上設けてください。
※ウオーターハンマー、負圧条件下ではストップ弁を閉じてください。
※フランジ、ボルトナットは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする