ODM-300-M-DR-10K-25A-80L/min-SUS304-2 流量計(差圧式) 水用 東京流機工業 41466749 ODM-300-M-DR-10K-25A-80L/min-SUS304-2 流量計(差圧式) 水用 東京流機工業 41466749 ODM-300-M-DR-10K-25A-80L/min-SUS304-2 流量計(差圧式) 水用 東京流機工業 41466749

流量計(差圧式) 水用

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量範囲(L/min)15〜80 流れ方向右→左 注文コード41466749 品番ODM-300-M-DR-10K-25A-80L/min-SUS304-2
参考基準価格(税別)¥254,400 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は流量範囲・流れ方向など27種類から選べます 他の種類を見る

■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。
■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
■接液部に可動部品はありません。
■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。

流量範囲(L/min)15〜80 接続部のサイズ寸法A:JIS 10K 25A(フランジ挟み込み式) 寸法H(mm)240 寸法G(mm)70 流れ方向右→左 用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。 材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC 接点数0 流体水(WATER) 寸法L(mm)190 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0(G) 温度範囲(℃)0〜100(結露・結霜条件下不可) 寸法B(mm)140 精度(%)±2F.S 面間寸法(mm)80±1 試験耐圧力(Mpa)1.5(G) 最大差圧(MPa)0.05
注意
※差圧式流量計前後の配管には直管部が必要です。入口側:内径の10倍以上、出口側:内径の5倍以上設けてください。
※ウオーターハンマー、負圧条件下ではストップ弁を閉じてください。
※フランジ、ボルトナットは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする