流量範囲(L/min)40〜200
接続部のサイズ寸法A:JIS 10K 40A(フランジ挟み込み式)
寸法H(mm)230
寸法G(mm)85
流れ方向下→上
用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC
接点数0
流体水(WATER)
使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0(G)
温度範囲(℃)0〜100(結露・結霜条件下不可)
寸法D(mm)225
寸法C(mm)265
精度(%)±2F.S
面間寸法(mm)80±1
試験耐圧力(Mpa)1.5(G)
最大差圧(MPa)0.05