曜日別特売
ODM-300-M-DR-5K-40A-15m3/h-PVC/BS-1 流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 東京流機工業 41467205

 

ODM-300-M-DR-5K-40A-15m3/h-PVC/BS-1 流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 東京流機工業 41467205
ODM-300-M-DR-5K-40A-15m3/h-PVC/BS-1 流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 東京流機工業 41467205
ODM-300-M-DR-5K-40A-15m3/h-PVC/BS-1 流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 東京流機工業 41467205

流量計(差圧式) 海水用(比重1.03)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
接続部のサイズ寸法A:JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 5K 25A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 5K 50A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 5K 65A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 5K 80A(フランジ挟み込み式)
寸法A:JIS 5K 100A(フランジ挟み込み式)
流量範囲(m3/h)3~15
寸法G(mm)78
流れ方向左→右
内容量1個注文コード41467205品番ODM-300-M-DR-5K-40A-15m3/h-PVC/BS-1
参考基準価格(税別)¥159,300販売価格(税込)¥174,900
販売価格(税別)
159,000

■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。
■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
■接液部に可動部品はありません。
■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。

用途
海水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接続部のサイズ寸法A:JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190寸法H(mm)235温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S寸法G(mm)78面間寸法(mm)80±1流れ方向左→右流量範囲(m3/h)3~15圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
注意
※差圧式流量計前後の配管には直管部が必要です。入口側:内径の10倍以上、出口側:内径の5倍以上設けてください。
※ウオーターハンマー、負圧条件下ではストップ弁を閉じてください。
※フランジ、ボルトナットは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする