用途海水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC
接続部のサイズ寸法A:JIS 5K 50A(フランジ挟み込み式)
接点数1
流体海水(SEA WATER)
寸法L(mm)190
寸法H(mm)240
温度範囲(℃)0〜100(結露・結霜条件下不可)
寸法B(mm)130
精度(%)±2F.S
寸法G(mm)88
面間寸法(mm)80±1
流れ方向右→左
流量範囲(m3/h)3〜15
圧力範囲(MPa)0.05〜1.0(G)
試験耐圧力(Mpa)0.75(G)
最大差圧(MPa)0.05