- ベビーマグちゃん 宮本製作所 41467494

ベビーマグちゃん

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(75g) 注文コード41467494 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

高純度のマグネシウム99.9%を使って水素とアルカリイオン水を生成し、
部屋干しの嫌な臭いの原因となるカビや汚れをキレイに落とす、
今までにないマグネシウムで洗う新発想の洗濯用品。
洗濯物と一緒に「洗濯マグちゃん」を入れるだけで、洗剤になります。
皮脂汚れの分解率は、市販の洗濯用洗剤と同様の30%もあり、
臭い成分の分解率は市販の洗濯用洗剤より強い。
洗濯槽や排水ホースの汚れも落ち、約1年間繰り返し使えて、大変お得です。

成分マグネシウム99.95% 材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル) イエロー 液性弱アルカリ性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41467485
2020-05-13
用途:
作業着の洗濯
農・林・水産業

界面活性剤を流さなくても良いし、見た目の可愛い。実際に使ってみて、汚れも落ちるのでよかった。

対象商品:
41467494
2019-05-16
用途:
作業着等の洗濯
アルコニックス株式会社 様 (鉱業)

油汚れ、シミがよく落ちます。洗剤代が不要で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする