曜日別特売
亀底20-15 OPベーカリー袋 HEIKO 41468806

 

亀底20-15 OPベーカリー袋 HEIKO 41468806
亀底20-15 OPベーカリー袋 HEIKO 41468806
亀底20-15 OPベーカリー袋 HEIKO 41468806

OPベーカリー袋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.03×200(120)×マチ80+150
0.03×200(120)×マチ80+150
0.03×220(140)×マチ80+150
0.03×240(160)×マチ80+150
内容量1袋(100枚)注文コード41468806品番亀底20-15
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

サンドイッチやデニッシュ、ミニパンなどの詰め合わせに適しています。亀底タイプで袋が自立します。サイドに切り込みが入っており簡単に開封する事ができます。

材質OPPボードンフィルムタイプノッチ付/無地マチ(mm)80メーカー商品コード006770700寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.03×200(120)×マチ80+150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41468806
2025-06-01
用途: コッペパン
パン工房麦ふうせん卸売・小売業

とっても使いやすくて綺麗に陳列できました
他のも見てみようと思っております...

対象商品 : 41468815
2023-08-28
用途: ベーカリー商品の包装
飲食業

サンドイッチを含めた総菜パンの包装に使用しております。
パンのサイズによっては多少の入れにくさはあるので、ソースなどを使用している総菜パンは袋内に付着して汚れる場合があります。その場合はソース部分にフィルムをかますなど工夫をすると良いでしょう。マチ付きの袋を探していたので、当店ではピッタリの商品でした。

対象商品 : 41468824
2021-09-30
用途: コッペサンドを入れる
卸売・小売業

コッペパンのサンドを販売するのにラップで包むのでは安っぽいので、中身がきれいに見えてすっぽり横に入れられるので便利です。
ヒートシールできるといいんですが。
あと、菓子用にこの形状でもっと小さいサイズが欲しいです。

対象商品 : 41468806
2020-04-18
用途: バーガーやシュークリームを入れて販売
教育・研究機関

ノッチがついているので、入れやすくラッピングしやすいので、大変重宝しています。今までノッチがないものを使用していましたが、これからはこのノッチ付きにしたいと思っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする