食品袋 窓付ガゼットパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 41468885 品番 12-35
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。

材質PP30μ+筋入未晒クラフト紙40g 寸法(幅W×高さH)(mm)120×350(横ガゼット50)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41468894
2026-01-19
用途:
カンパーニュ用袋
卸売・小売業

カンパーニュを入れて発送しています。
丈夫で袋の中身も見えて大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする