HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
幅(mm)
220
注文コード
41469296
品番
S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
和の雰囲気たっぷりの紙袋。和菓子や和雑貨、観光地等におすすめです。表面にはマットニスを塗っています。
マチ(mm)
130
幅(mm)
220
高さ(mm)
255
材質
未晒クラフト紙80g
タイプ
れんが
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×255