手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 幅(mm)220 注文コード41469305 品番S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

和の雰囲気たっぷりの紙袋。和菓子や和雑貨、観光地等におすすめです。表面にはマットニスを塗っています。

マチ(mm)130 幅(mm)220 高さ(mm)255 材質未晒クラフト紙80g タイプからし 寸法(幅W×高さH)(mm)220×255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41469339
2021-12-21
用途:
お客様のご希望時、また商品発送時
甲佐町青空市場運営委員会 様 (卸売・小売業)

黄色や黄緑などの色が良いと思います。商品発送時等も使わせて頂いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする