曜日別特売
4×6 六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41469425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41469425
4×6 六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41469425

六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ0.7
内容量1パック(2個)注文コード41469425品番4×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4長さ(mm)6ねじピッチ0.7寸法t(mm)2寸法S(mm)3種別全ねじ材質SCM435寸法D(mm)5.5表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き寸法K(mm)4穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 車バイクのメンテナンス

小頭のボルトはなかなか売っていないので助かります。

対象商品 : 41469601
2023-06-20
用途: メンテナンス
農・林・水産業

古い年式バイクのメンテナンスにて使用する為に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 41469653
2021-12-04
用途: MTBに

MTBのシートクランプボルトがさびてしまったので交換に。見た目、精度、強度も満足できました。

対象商品 : 41469714
2020-03-12
用途: 機械のボルト交換

もう少しでいいのでボルトの頭が大きい方が良い
この大きさだとボルトの頭が当たる面が小さく、締め付けた素材側が強度がないと
かなり凹みます。

対象商品 : 41469741
2017-11-07
用途: バイクのハンドルスペーサーに使用します。
製造業

この品物に不満はありませんが、純正から0.5刻みで有ったらもっと便利だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 41469434
2014-09-16
用途: 壊れたネジの代替えに使用

輸入品に比べとてもしっかりしています。

対象商品 : 41469793
2018-03-04
用途: スタビリンクの作成
不動産業

ボルトヘッドが細く、スフェリカルの動作を妨げにくいと思って、スタビリンクの固定ボルト用に使用した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2342:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする