ハイパワー半透明ゴミ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード41469829 品番120L #02(3層)
在庫数量:残り55点
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ゴミを詰め込みしても伸びが良く破れにくい、3層タイプの強力ゴミ袋です。120Lの大容量タイプ!10枚入り

容量(L)120 半透明 厚さ(mm)0.02 材質HDPE/LLDPE/HDPE 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする