宅配袋

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25枚) 注文コード 41469978 品番 LL 未晒無地
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ベロ付の宅配袋です。25枚入。

マチ(mm)110 材質未晒クラフト紙120g 長さ(mm)470+ベロ50 幅(mm)320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41469953
2025-03-04
用途:
商品発送
製造業

小さめなので、荷物をコンパクトにまとめたい時にいい ネコポスでも送れる

対象商品:
41469969
2023-09-11
用途:
冷凍の商品を送るときに使っています。
農・林・水産業

厚さも丁度良く、冷凍の商品を発送するのに使っていますが、
とても良いです。

対象商品:
41469953
2023-05-10
用途:
販売している米
ほうやロックサービス 様

厚みがあり、しーるの幅が広い。しっかりしているので安心できる。

対象商品:
41469953
2022-12-03
用途:
ノベルティーの発送
製造業

A4サイズx高さ6cmの箱を送るために購入したが ぴったりだった

1人が参考にしています
対象商品:
41469953
2022-05-04
用途:
ネコポス発送に
卸売・小売業

今まではネコポス用のダンボールで送っていましたが、壊れないもの(ハンカチのようなもの)は紙袋で送るようになりました。そこの部分をテープでとめて厚みがでないようにして送っています。コスパよし、見かけもよしで重宝しています。

1人が参考にしています
2021-01-15
用途:
60サイズ発送に重宝してます
自動車・二輪車・自転車関連業

数種類サイズを購入しましたが、うちではこれが一番使い勝手が良いです。
紙質もしっかりしていて、少々重量ある品も型崩れせずに収まります。
適当な箱が無く、箱に収めてしまうとサイズアップする場合に出番が多いです、
ガラス製品の発送には使いませんが「立てて発送したいけれど箱が無い」にも活用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41469978
2020-12-10
用途:
得意先贈答品発送時に使用

高額な宅配業者専用袋の代用で使用するのに、全く問題ありません。
こちらLLですと、宅配業者専用袋より大きく、使い勝手よし。

1人が参考にしています
対象商品:
41469953
2021-03-14
用途:
荷物送付時
その他業種

間違えて思ったより小さいものを頼んでしまいました。商品は使いやすそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする