※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×10 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41470037 2.6×10 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41470037

六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41470037 品番 2.6×10
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ0.45 長さ(mm)10 材質SCM435 種類I=3(SW+ISO W組込) 寸法t(mm)1.1 寸法S(mm)2 表面処理黒色酸化皮膜 寸法D1(mm)6.5 寸法T(mm)0.5 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)17 寸法d1(mm)4.8 寸法K(mm)2.6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41470091
2017-06-27
用途:
機械修理

中華製のもには中心がずれていたり、ネジ山が不均一のものが多いのですが、これは品質が良く、安心して使えます。

対象商品:
41470082
2015-03-26
用途:
刈払機の組み付け

精度、強度ともに問題なし。長さのバリエーションを増やして欲しい。

MonotaROからの回答

ご要望あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする