曜日別特売
No.214 LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN 41470093

LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
幅(mm)280
高さ(mm)410
内容量1袋(100枚)注文コード41470093品番No.214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

厚み20ミクロンの薄口シリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。

材質LDPE厚さ(mm)0.02幅(mm)280高さ(mm)410サイズ(号)14適合規格食品衛生法適合タイプ紐なし入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41470057
2023-08-06
用途: 産直市
製造業

口を絞って結ぶのにちょうどいい厚さで,旧製品から使用しています。特に不満はありません。価格は行きつけの店舗とほぼ変わりませんが,買いに行く手間と時間が省けて助かります。

対象商品 : 41470023
2022-12-22
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

とても使いやすいです。
サイズ展開もたくさんあり、商品によって使い分けができることがよいです。

対象商品 : 41470066
2021-10-13
用途: 野菜の袋詰め
阪野商店農・林・水産業

やぐい、高い、使い物にならない、駄目ですよーーーー

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする