SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
41470206
品番
No.212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
厚み20ミクロンの薄口シリーズです。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
サイズ(号)
12
適合規格
食品衛生法適合
タイプ
紐付
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応