HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙皿
紙皿 バガスペーパーウェア 業務用 スープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
41472193
品番
NSC114
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」製で、燃えるゴミとして処理できます。 水や油に強く、電子レンジで使用することができます。耐熱温度:100度
材質
天然パルプ(バガス紙)
寸法(cm)
8.3
直径(Φcm)
11.4
仕様
蓋付
容量(mL)
500
商品タイプ
蓋付き