エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 惣菜・サラダ容器
食品容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
41472263
品番
T-APデリ八角 160内嵌合蓋 エコ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
材質
エコPET
寸法(mm)
153×153×22
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
再生材使用
使用