米炊ネット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41472394 品番KN-075-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

対応容量1〜3升(1.5〜4.5kg)。ご飯の頑固なこびりつきを防ぎ、お釜洗いが簡単・スピーディーに!

材質ポリエステル100% 寸法(cm)75×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41472394
2023-11-11
用途:
3.5升だきの釜に設置して米を炊く
株式会社 キッチンオリタ 様 (飲食業)

洗いがってもよいし、乾きも早いので重宝している。
耐久性に少し難あり。

対象商品:
41472394
2023-04-29
用途:
調理
卸売・小売業

材質は使い易く米も付きにくいです。
もう少し小さめがあったら良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする