シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 弁当容器
弁当容器 琉球本体
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
41473259
品番
VK-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
丼ものに最適な柄入りの容器本体です。25枚入り。電子レンジ非対応。耐熱温度:85度。ご飯約530g。
材質
PSP
寸法(mm)
186×128×48
タイプ
琉球本体
電子レンジ
×
室数
1